Motion
N 060

SKF
N 060

Contre-écrou de roulement série N - 11.785-6 po de diamètre extérieur, 14-3/16 po de diamètre extérieur, 13.219 po de diamètre extérieur, 1-9/16 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554548
N° MFRN 060
Prix1,597.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
N 060

Contre-écrou de roulement série N - 11.785-6 po de diamètre extérieur, 14-3/16 po de diamètre extérieur, 13.219 po de diamètre extérieur, 1-9/16 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554548
N° MFRN 060

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,597.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
N 060 NUT

Spécifications

  • Taille du filetage
    11.785-6 po
  • Diamètre extérieur
    14.1875 po
  • Diamètre de la face
    13.2190 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    1.5625 po
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    PL60
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • Poids
    20.2 lb
  • Série
    N
  • CUP_NON
    7316576667084
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif