N060
Contre-écrou de roulement série N - 11.785-6 po de diamètre extérieur, 14-3/16 po de diamètre extérieur, 13.219 po de diamètre extérieur, 1-9/16 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554549
N° MFRN060
Prix1,238.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série N - 11.785-6 po de diamètre extérieur, 14-3/16 po de diamètre extérieur, 13.219 po de diamètre extérieur, 1-9/16 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554549
N° MFRN060
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
Votre prix1,238.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT N-060

Spécifications

  • Taille du filetage
    11.785-6 po
  • Diamètre extérieur
    14.1875 po
  • Diamètre de la face
    13.2190 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    1.5625 po
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    P60
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • Poids
    20 lb
  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    S-3160
  • Série
    N
  • CUP_NON
    737533004525
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif