Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 15/16 po
- Service standard
- Assemblage de prise de vis protégée
- Verrouillage de la vis d'arrêt
- Joint de contact à lèvres unique
- débattement de 9 po
Spécifications
- Pays d’origineMX
- Type de cadreAngle supérieur
- Largeur de la base3.2500 po
- Type de roulementBalle
- Diamètre à l’alésage1.9375 po
- Voyage9.0000 po
- Longueur totale du cadre18.5000 po
- Hauteur totale du cadre6.9063 po
- Matériau du cadreAcier soudé
- Largeur de la base du cadre3.2500 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- Hauteur totale6.9063 po
- Longueur totale18.5000 po
- Largeur totale3.2500 po
- Longueur du boulon du centre au centre16 po
- Type de lubrificationExxon Ronex MP STD
- Num de pièce de la série de roulements compatibles200
- Rpm max.4800 tr/min
- SérieNT3U200
- Numéro de catalogue du fabricantNT3U231N9
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Longueur de l’alésage2 3/32 po
- CUP_NON662327109134
- Poids16.00 lb
- Capacité d’expansionNon
- Type de produitAssemblages de paliers et de cadres de montage