Aperçu
Spécifications
- Taille du filetage12.562-6 po
- Diamètre extérieur15.0000 po
- Diamètre de la face14.0310 po
- MatérielAcier
- Largeur totale1.6563 po
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageP64
- Type d’écrou de blocagePour rondelle de blocage
- Poids24.7 lb
- Numéro de pièce du manchon adaptateurS-3164
- SérieN
- CUP_NON737533004532
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement