N 068

SKF
N 068

Contre-écrou de roulement série N - 13.339-5 po de diamètre extérieur, 15-3/4 po de diamètre extérieur, 14.813 po de diamètre extérieur, 1-25/32 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554609
N° MFRN 068
Price$2,566.13/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
N 068

Contre-écrou de roulement série N - 13.339-5 po de diamètre extérieur, 15-3/4 po de diamètre extérieur, 14.813 po de diamètre extérieur, 1-25/32 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554609
N° MFRN 068

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,566.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
N 068 NUT

Spécifications

  • Taille du filetage
    13.339-5 po
  • Diamètre extérieur
    15.7500 po
  • Diamètre de la face
    14.8130 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    1.7813 po
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    PL68
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • Poids
    26.02 lb
  • Série
    N
  • CUP_NON
    7316576667107
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif