Aperçu
Spécifications
- Taille du filetage13.339-5 po
- Diamètre extérieur15.7500 po
- Diamètre de la face14.8130 po
- MatérielAcier
- Largeur totale1.7813 po
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageP68
- Type d’écrou de blocagePour rondelle de blocage
- Poids27.9 lb
- Numéro de pièce du manchon adaptateurS-3168
- SérieN
- CUP_NON737533004549
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement