N-068

Timken
N-068

Contre-écrou de roulement série N - 13.339-5 po de diamètre extérieur, 15.7550 po de diamètre extérieur, 0.9800 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00554611
N° MFRN-068
Prix2,632.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
N-068

Contre-écrou de roulement série N - 13.339-5 po de diamètre extérieur, 15.7550 po de diamètre extérieur, 0.9800 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00554611
N° MFRN-068
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
Prix2,632.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
N 068 NUT

Spécifications

  • Taille du filetage
    13.339-5 po
  • Diamètre extérieur
    15.7550 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    0.9800 po
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    P-68
  • Poids
    25 lb
  • Série
    N
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    087796034433
  • CUP_NON
    087796034433
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues