N 072

SKF
N 072

Contre-écrou de roulement série N - Filetage 14.134-5 , 16.5000 po de diamètre extérieur, 15.5000 po de diamètre extérieur, 1.7910 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554625
N° MFRN 072
Prix2,002.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
N 072

Contre-écrou de roulement série N - Filetage 14.134-5 , 16.5000 po de diamètre extérieur, 15.5000 po de diamètre extérieur, 1.7910 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554625
N° MFRN 072
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
Votre prix2,002.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
N 072 NUT

Spécifications

  • Taille du filetage
    14.134-5
  • Diamètre extérieur
    16.5000 po
  • Diamètre de la face
    15.5000 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    1.7910 po
  • Poids
    26.35 lb
  • Série
    N
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576667121
  • CUP_NON
    7316576667121
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues