N072
Contre-écrou de roulement série N - 14.134-5 po de diamètre extérieur, 16-1/2 po de diamètre extérieur, 15-1/2 po de diamètre extérieur, 1-25/32 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554626
N° MFRN072
Prix2,438.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série N - 14.134-5 po de diamètre extérieur, 16-1/2 po de diamètre extérieur, 15-1/2 po de diamètre extérieur, 1-25/32 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554626
N° MFRN072
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
Prix2,438.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
N-072 ÉCROU AUTOBLOQUANT

Spécifications

  • Taille du filetage
    14.134-5 po
  • Diamètre extérieur
    16.5000 po
  • Diamètre de la face
    15.5000 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    1.7813 po
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    P72
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • Poids
    28.4 lb
  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    S-3172
  • Série
    N
  • CUP_NON
    737533004624
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif