Motion
N076
Contre-écrou de roulement série N - 14.957-5 po de diamètre extérieur, 17.755 po de diamètre extérieur, 16-5/8 po de diamètre extérieur, 1.916 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554636
N° MFRN076
Prix1,823.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série N - 14.957-5 po de diamètre extérieur, 17.755 po de diamètre extérieur, 16-5/8 po de diamètre extérieur, 1.916 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554636
N° MFRN076
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
Votre prix1,823.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
N-076 ÉCROU AUTOBLOQUANT

Spécifications

  • Taille du filetage
    14.957-5 po
  • Diamètre extérieur
    17.755 po
  • Diamètre de la face
    16.6250 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    1.9160 po
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    P76
  • Type d’écrou de blocage
    Avec dispositif de verrouillage intégré
  • Poids
    35 lb
  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    S-3176
  • Série
    N
  • CUP_NON
    737533004631
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif