Aperçu
Spécifications
- Taille du filetage15.745-5 po
- Diamètre extérieur18.5050 po
- Diamètre de la face17.4380 po
- MatérielAcier
- Largeur totale2.0730 po
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageP80
- Type d’écrou de blocageAvec dispositif de verrouillage intégré
- Poids40 lb
- Numéro de pièce du manchon adaptateurS-3180
- SérieN
- CUP_NON737533004723
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement