Aperçu
Spécifications
- Taille du filetage16.532-5 po
- Diamètre extérieur19.318 po
- Diamètre de la face18.1880 po
- MatérielAcier
- Largeur totale2.0730 po
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageP84
- Type d’écrou de blocageAvec dispositif de verrouillage intégré
- Poids45.7 lb
- Numéro de pièce du manchon adaptateurS-3184
- SérieN
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON737533004730
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement