Aperçu
Spécifications
- Taille du filetage17.319-5 po
- Diamètre extérieur20.5000 po
- Diamètre de la face19.2500 po
- MatérielAcier
- Largeur totale2.3850 po
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageP88
- Type d’écrou de blocagePour rondelle de blocage
- Poids63.7 lb
- Numéro de pièce du manchon adaptateurS-3188
- SérieN
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON737533004747
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement