N 088

Timken
N 088

Contre-écrou de roulement série N - 17.283-5 po de diamètre extérieur, 20-1/2 po de diamètre extérieur, 19-1/4 po de diamètre extérieur, 2.385 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554667
N° MFRN 088
Prix7,647.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken
N 088

Contre-écrou de roulement série N - 17.283-5 po de diamètre extérieur, 20-1/2 po de diamètre extérieur, 19-1/4 po de diamètre extérieur, 2.385 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00554667
N° MFRN 088
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
Prix7,647.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
N 088 NUT

Spécifications

  • Taille du filetage
    17.283-5 po
  • Diamètre extérieur
    20.5000 po
  • Diamètre de la face
    19.2500 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    2.3850 po
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    P88
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • Poids
    63 lb
  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    S-3088, S-3188, S-3288
  • Série
    N
  • CUP_NON
    087796034488
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues