Aperçu
Spécifications
- Taille du filetage18.107-5 po
- Diamètre extérieur21.255 po
- Diamètre de la face20.6880 po
- MatérielAcier
- Largeur totale2.3850 po
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageP92
- Type d’écrou de blocageAvec dispositif de verrouillage intégré
- Poids65.4 lb
- Numéro de pièce du manchon adaptateurS-3192
- SérieN
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON737533004846
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement