N-096
Contre-écrou de roulement série N - 18.894-5 po de diamètre extérieur, 22.0680 po de diamètre extérieur, 20.7500 po de diamètre extérieur, 2.3850 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00554686
N° MFRN-096
Prix5,817.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série N - 18.894-5 po de diamètre extérieur, 22.0680 po de diamètre extérieur, 20.7500 po de diamètre extérieur, 2.3850 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00554686
N° MFRN-096
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
Votre prix5,817.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
N-096 ÉCROU AUTOBLOQUANT

Spécifications

  • Taille du filetage
    18.894-5 po
  • Diamètre extérieur
    22.0680 po
  • Diamètre de la face
    20.7500 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    2.3850 po
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    P96
  • Type d’écrou de blocage
    Avec dispositif de verrouillage intégré
  • Poids
    62.447 lb
  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    S-3096, S-3196
  • Série
    N
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    737533004853
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif