Aperçu
Spécifications
- Taille du filetage1.7670-18 po
- Diamètre extérieur2.5313 po
- MatérielAcier inoxydable
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageWS-09
- Poids0.29 lb
- SérieNS
- Numéro CUP du fabricant737533017648
- CUP_NON737533017648
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement