SK 138

SKF
SK 138

Manchon de retrait - 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI00554853
N° MFRSK 138
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SK 138

Manchon de retrait - 1:12 conique
N° D’ARTICLE MI00554853
N° MFRSK 138
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SK 138 MANCHON DE RETRAIT

Spécifications

  • Type de produit
    Manchons de retrait
  • Diamètre à l’alésage
    170 mm
  • Taille du filetage
    8.191x8
  • Cône
    1:12
  • Numéro d'écrou de blocage
    AN34
  • Numéro de rondelle de blocage
    W34
  • Série
    SK
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576671838
  • CUP_NON
    7316576671838
  • Poids
    22.91 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues