Motion
RN-36
Écrou de retrait - 9.8750 po DE, 8.5630 po Dia. de face, 1.0940 po Largeur, 7.753-8 Taille de filetage
N° D’ARTICLE MI00555654
N° MFRRN-36
Prix1,343.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou de retrait - 9.8750 po DE, 8.5630 po Dia. de face, 1.0940 po Largeur, 7.753-8 Taille de filetage
N° D’ARTICLE MI00555654
N° MFRRN-36
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
Prix1,343.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU DE RETRAIT RN-36

Spécifications

  • Taille du filetage
    7.753-8
  • Diamètre extérieur
    9.8750 po
  • Diamètre de la face
    8.5630 po
  • Largeur totale
    1.0940 po
  • Numéro CUP du fabricant
    737533005836
  • CUP_NON
    737533005836
  • Type de produit
    Écrous de retrait
  • Poids
    9.1 lb
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif