LER 28

SKF
LER 28

Joint d’étanchéité de roulement - Labyrinthe, alésage 2.1250 po, matériau en aluminium, diamètre extérieur 65.40 mm, largeur totale 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI00556316
N° MFRLER 28
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LER 28

Joint d’étanchéité de roulement - Labyrinthe, alésage 2.1250 po, matériau en aluminium, diamètre extérieur 65.40 mm, largeur totale 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI00556316
N° MFRLER 28
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
LER 28 BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ

Spécifications

  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Matériau du joint
    Aluminium
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    65.40 mm
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Matériel
    Aluminium
  • CUP_NON
    7316576666117
  • Diamètre à l’alésage
    2.1250 po
  • Poids
    0.09 lb
  • Type de produit
    Joints de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues