LER 93

SKF
LER 93

Joint d’étanchéité de roulement - Labyrinthe, alésage 3.9375 po, matériau en aluminium, diamètre extérieur 120.77 mm, largeur totale 0.9375 po
N° D’ARTICLE MI00556504
N° MFRLER 93
Prix126.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LER 93

Joint d’étanchéité de roulement - Labyrinthe, alésage 3.9375 po, matériau en aluminium, diamètre extérieur 120.77 mm, largeur totale 0.9375 po
N° D’ARTICLE MI00556504
N° MFRLER 93
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
Votre prix126.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LER 93 BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ

Spécifications

  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Matériau du joint
    Aluminium
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    120.77 mm
  • Largeur totale
    0.9375 po
  • Matériel
    Aluminium
  • CUP_NON
    7316576666575
  • Diamètre à l’alésage
    3.9375 po
  • Poids
    0.35 lb
  • Type de produit
    Joints de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues