LB68633RA
Joint d’étanchéité de roulement - Labyrinthe, 3.9375 po de diamètre, matériau en aluminium, 5.3125 po de largeur totale
N° D’ARTICLE MI00556538
N° MFRLB68633RA
Prix183.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de roulement - Labyrinthe, 3.9375 po de diamètre, matériau en aluminium, 5.3125 po de largeur totale
N° D’ARTICLE MI00556538
N° MFRLB68633RA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix183.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LB68633RA BAGUE D’ÉTANCHÉITÉ LB6863-3RA
  • Trousse de joint d’étanchéité à triple anneau métallique pour unités de bloc d’oreiller fendu à roulement sphérique

Spécifications

  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Matériau du joint
    Aluminium
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Hauteur totale
    2.1900 po
  • Longueur totale
    5.3100 po
  • Largeur totale
    5.3125 po
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Matériel
    Aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    793699269758
  • CUP_NON
    793699269758
  • Classe A/B
    B
  • Informations supplémentaires
    LB68633RA Roulement à rouleaux sphérique à logement divisé avec ceinture de liaison
  • Diamètre à l’alésage
    3.9375 po
  • Code de taille
    22222
  • Poids
    0.40 lb
  • Type de produit
    Joints de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif