LOR 122

SKF
LOR 122

Joint d’étanchéité de roulement - Labyrinthe, alésage 4.9375 po, matériau en aluminium, diamètre extérieur 143.51 mm, largeur totale 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00556601
N° MFRLOR 122
Prix344.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LOR 122

Joint d’étanchéité de roulement - Labyrinthe, alésage 4.9375 po, matériau en aluminium, diamètre extérieur 143.51 mm, largeur totale 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00556601
N° MFRLOR 122

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix344.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LOR 122 BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ VIEILLE LER 122

Spécifications

  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Matériau du joint
    Aluminium
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    143.51 mm
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Matériel
    Aluminium
  • CUP_NON
    7316571316956
  • Diamètre à l’alésage
    4.9375 po
  • Poids
    0.3 lb
  • Type de produit
    Joints de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues