LOR 140

SKF
LOR 140

Joint d’étanchéité de roulement - Labyrinthe, alésage 5.9375 po, matériau en aluminium, diamètre extérieur 174.95 mm, largeur totale 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00556671
N° MFRLOR 140
Prix503.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LOR 140

Joint d’étanchéité de roulement - Labyrinthe, alésage 5.9375 po, matériau en aluminium, diamètre extérieur 174.95 mm, largeur totale 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00556671
N° MFRLOR 140

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix503.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LOR 140 BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ VIEILLE LER 140

Spécifications

  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Matériau du joint
    Aluminium
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    174.95 mm
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Matériel
    Aluminium
  • CUP_NON
    7316571317045
  • Diamètre à l’alésage
    5.9375 po
  • Poids
    0.55 lb
  • Type de produit
    Joints de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues