LOR 148

SKF
LOR 148

Joint d’étanchéité de roulement - Labyrinthe, alésage 6.4375 po, matériau en aluminium, diamètre extérieur 186.05 mm, largeur totale 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00556698
N° MFRLOR 148
Prix499.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LOR 148

Joint d’étanchéité de roulement - Labyrinthe, alésage 6.4375 po, matériau en aluminium, diamètre extérieur 186.05 mm, largeur totale 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00556698
N° MFRLOR 148

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix499.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LOR 148 BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ VIEILLE LER 148

Spécifications

  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Matériau du joint
    Aluminium
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    186.05 mm
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Matériel
    Aluminium
  • CUP_NON
    7316571317083
  • Diamètre à l’alésage
    6.4375 po
  • Poids
    0.5 lb
  • Type de produit
    Joints de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues