LOR 165

SKF
LOR 165

Joint d’étanchéité de roulement - Labyrinthe, alésage 7.8125 po, matériau en aluminium, diamètre extérieur 225.17 mm, largeur totale 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00556768
N° MFRLOR 165
Prix847.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LOR 165

Joint d’étanchéité de roulement - Labyrinthe, alésage 7.8125 po, matériau en aluminium, diamètre extérieur 225.17 mm, largeur totale 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00556768
N° MFRLOR 165

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix847.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LOR 165 BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ VIEILLE LER 165

Spécifications

  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Matériau du joint
    Aluminium
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    225.17 mm
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Matériel
    Aluminium
  • CUP_NON
    7316571317182
  • Diamètre à l’alésage
    7.8125 po
  • Poids
    0.8 lb
  • Type de produit
    Joints de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues