Aperçu
Description du fabricant
JOINT DE PALIER LER 167 - LABYRINTHE,
Spécifications
- Type de jointLabyrinthe
- Matériau du jointAluminium
- Type de roulement compatibleRouleau sphérique
- Unité logée compatibleSAF544,SAF044,SAF236
- MatérielAluminium, acier
- Numéro CUP du fabricant737533003030
- CUP_NON737533003030
- Diamètre à l’alésage7.9375 po
- Type de produitJoints de roulement
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité