LER 205

SKF
LER 205

Joint d’étanchéité de roulement - Labyrinthe, alésage 4.5000 po, matériau en aluminium, diamètre extérieur 132.41 mm, largeur totale 0.9375 po
N° D’ARTICLE MI00556837
N° MFRLER 205
Prix190.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LER 205

Joint d’étanchéité de roulement - Labyrinthe, alésage 4.5000 po, matériau en aluminium, diamètre extérieur 132.41 mm, largeur totale 0.9375 po
N° D’ARTICLE MI00556837
N° MFRLER 205
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
Prix190.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LER 205 BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ

Spécifications

  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Matériau du joint
    Aluminium
  • Type de roulement compatible
    Balle auto-alignante, rouleau sphérique, rouleau toroïdal
  • Diamètre extérieur
    132.41 mm
  • Largeur totale
    0.9375 po
  • Matériel
    Aluminium
  • CUP_NON
    7316576665929
  • Diamètre à l’alésage
    4.5000 po
  • Poids
    0.3 lb
  • Type de produit
    Joints de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues