Aperçu
Spécifications
- Type de jointLabyrinthe
- Matériau du jointAluminium
- Type de roulement compatibleRouleau sphérique
- Unité logée compatibleSDAF540,SDAF640
- Numéro CUP du fabricant7316570718997
- CUP_NON7316570718997
- Poids0.77 lb
- Type de produitJoints de roulement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Ătude de cas sur la solution hybride pour roulements huile-gaz-Ă©thanolMotion partnered with SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering to develop a hybrid bearing solution addressing operational challenges and safety concerns.
Voir la documentation
Motion Ătude de cas sur la solution dâĂ©tanchĂ©itĂ© de lâarbre de boĂźte dâengrenages pour Ă©quipement et machinerieMotion partnered with SKF to provide a quick and cost-effective fix using SKF's Speedi-Sleeve shaft repair solution.
Voir la documentation
SKF SRB pour roulettes continuesExtreme temperatures, very high loads and contamination are just some of the challenges that continuous casting lines face.
Voir la documentation
SKF Brochure sur les convoyeurs SRBThe SKF Cooper split roller bearing, highly effective in most locations, is the ideal solution. It's split-to-the-shaft construction allows easy assembly during initial manufacture, and makes it very easy to change in the field.
Voir la documentation
Plus de ressources
SKF Brochure sur lâexploitation miniĂšre et le ciment
Les industries lourdes et extractives subissent une pression croissante pour réduire leur impact environnemental.
SKF Roulements à rouleaux sphériques fendus scellés Cooper
SKF Les roulements Ă rouleaux sphĂ©riques fendus scellĂ©s Cooper sont le choix idĂ©al lorsque vous avez besoin de roulements durables qui peuvent ĂȘtre facilement remplacĂ©s sur place avec un minimum de perturbation de lâalignement de lâarbre ou de lâarbre de transmission.