LOR 553

SKF
LOR 553

Joint de roulement labyrinthe - PosiTrac, 9.4375 po de diamètre, matériau en aluminium, D.E. 268.04 mm, 1.0000 po de largeur totale
N° D’ARTICLE MI00556909
N° MFRLOR 553
Prix1,149.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LOR 553

Joint de roulement labyrinthe - PosiTrac, 9.4375 po de diamètre, matériau en aluminium, D.E. 268.04 mm, 1.0000 po de largeur totale
N° D’ARTICLE MI00556909
N° MFRLOR 553
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
Votre prix1,149.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ LOR 553 (ANCIEN LER 553)

Spécifications

  • Type de joint
    PosiTrac
  • Matériau du joint
    Aluminium et caoutchouc nitrile
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    268.04 mm
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 220 °F
  • Matériel
    Aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571317342
  • CUP_NON
    7316571317342
  • Diamètre à l’alésage
    9.4375 po
  • Poids
    1.2 lb
  • Type de produit
    Joints de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues