UCP202
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 15 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00557003
N° MFRUCP202
Prix37.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 15 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00557003
N° MFRUCP202
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
Prix37.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UCP202 15MM BLOC D’OREILLER

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    86 mm à 105 mm
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    30.20 mm
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    62 mm
  • Longueur totale
    127 mm
  • Largeur de la base
    38 mm
  • Largeur totale
    38 mm
  • Taille du boulon
    M10
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1310 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    680 kgf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    UCP200
  • Roulement de rechange
    UC202
  • CUP_NON
    0808250104031
  • Page de produit du fabricant
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif