Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.3660 à 3.9570 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.1890 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale2.2520 po
- Longueur totale4.9800 po
- Largeur de la base1.2010 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0780 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Capacité de charge dynamique radiale2150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1070 lbf
- Rpm max.7000 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieNP
- CUP_NON747023019298
- Numéro CUP du fabricant747023019298
- Poids0.5 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller