Aperçu
- Les inserts sont dotés d’un revêtement en oxyde noir pour une protection supérieure contre la condensation et l’humidité
- La vis de fixation à bille exclusive offre un excellent serrage de l’arbre sans endommager la surface de montage
- Une conception de joint et de déflecteur spécialisée empêche les particules d’atteindre les roulements à billes et les chemins de roulement intérieurs, réduisant ainsi l’usure et la corrosion
- Offre une construction à base solide pour une stabilité optimale de la charge et des chocs
- Boîtiers en fonte de haute qualité conçus pour fournir une rigidité et une résistance élevées pour les applications à forte charge
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.7813 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.3125 po
- Numéro de palierA-UC204-012D1
- Type de serviceService léger
- ID du boîtierP204D1V50
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint de contact
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Pays d’origineJP
- Longueur totale5.0000 po
- Largeur de la base1.5000 po, 38.1 mm
- Largeur totale1.5000 po
- Revêtement de finitionOxyde
- Capacité de charge dynamique radiale2880 lbf
- Capacité de charge statique radiale1500 lbf
- Rpm max.6700 tr/min
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de finOuvert
- SérieUCP
- Roulement de rechangeA-UC204-012D1
- CUP_NON4547359222418
- Type de roulementRoulement à billes
- Construction du logementSolide
- Numéro CUP du fabricant4547359222418
- Caractéristiques et avantages• Les inserts sont dotés d’un revêtement en oxyde noir pour une protection supérieure contre la condensation et l’humidité • La vis de fixation exclusive à pointe sphérique offre un excellent serrage de l’arbre sans endommager la surface de montage • Une conception spécialisée de joint et de flinger empêche les particules d’atteindre les roulements à billes et les chemins de roulement intérieurs, réduction de l’usure et de la corrosion • Construction à base solide pour une stabilité optimale de la charge et des chocs • Boîtiers en fonte de haute qualité conçus pour fournir une rigidité et une résistance élevées pour les applications à forte charge
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la documentation
Motion La mise à niveau des roulements Food-Bev permet de réaliser une étude de cas annuelle sur les économiesMotion et NTN a recommandé un interrupteur aux roulements de lubrifiant solide NTN. Cette solution a doublé la durée de vie des roulements, réduit les temps d’arrêt de 50 % et permet des économies annuelles.
Voir la documentation
Dépliant de boulangerie NTNDépliant de boulangerie NTN
Voir la documentation
Brochure sur le traitement des grains NTNBrochure sur le traitement des grains NTN
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur les solutions alimentaires et de support de boissons
Une grande brasserie connaissait des défaillances fréquentes des roulements sur sa ligne d’embouteillage, ce qui causait des temps d’arrêt et augmentait les coûts.
Motion Étude de cas sur le partenariat Food-Bev Lubriplate-NTN
En nous associant à des fournisseurs stratégiques et à nos experts en réparation, nous avons élaboré un plan d’action en plusieurs étapes pour diagnostiquer le problème et fournir une solution à long terme pour améliorer la fiabilité.