Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.4840 à 3.9570 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.3110 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale2.7950 po
- Longueur totale5.0000 po
- Largeur de la base1.2800 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3430 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Capacité de charge dynamique radiale2880 lbf
- Capacité de charge statique radiale1480 lbf
- Rpm max.6700 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieNP
- CUP_NON747023018987
- Numéro CUP du fabricant747023018987
- Poids0.6 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller