P3U214N
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 7/8 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00557067
N° MFRP3U214N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 7/8 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00557067
N° MFRP3U214N
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
P3U214N OREILLERNOIR P3-U214N
  • Les unités à roulements à billes de service standard et intermédiaire offrent une polyvalence d’arrangements d’application pour le transport d’arbres avec des charges radiales ou une combinaison de charges radiales et de poussée
  • Le roulement à billes à rainure profonde de précision réglable fabriqué en acier à roulement de haute qualité offre une grande capacité et une longue durée de vie
  • Boîtier en fonte
  • Revêtement en poudre résistant à la corrosion
  • Montage de la vis d'arrêt à ressort
  • Large anneau intérieur pour une stabilité accrue de la tige

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.0000 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.4375 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    2.8750 po
  • Longueur totale
    5.3750 po
  • Largeur de la base
    1-5/8 po
  • Largeur totale
    1.3594 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2430 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Rpm max.
    6800 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    200
  • CUP_NON
    662327120719
  • Poids
    2 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Les unités de roulements à billes pour usage standard et intermédiaire offrent une polyvalence d’arrangements d’application pour le transport d’arbres avec des charges radiales ou une combinaison de charges radiales et de poussées • Le roulement à billes à rainure profonde de précision Alignable fabriqué en acier à roulement de haute qualité offre une grande capacité et une longue durée de vie • Boîtier en fonte • Revêtement en poudre résistant à la corrosion • Montage à vis d’arrêt verrouillable à ressort • Anneau intérieur large pour une stabilité accrue de l’arbre
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif