YAS 15/16 SGT

Timken (Fafnir)
YAS 15/16 SGT

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 15/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00557078
N° MFRYAS 15/16 SGT
Prix146.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
YAS 15/16 SGT

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 15/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00557078
N° MFRYAS 15/16 SGT
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
Prix146.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
YAS 15/16 SGT PIL NOIR

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    15/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.1250 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.4375 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    2.8125 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Largeur de la base
    1-13/32 po
  • Largeur totale
    1.3438 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1730 lbf
  • Rpm max.
    5440 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    YAS
  • Roulement de rechange
    GY1015KRRB
  • CUP_NON
    087796265509
  • Poids
    2.13 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif