Motion
RASEY1-1/8
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/8 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00557134
N° MFRRASEY1-1/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/8 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00557134
N° MFRRASEY1-1/8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
UNITÉ DE BLOC D’OREILLER RASEY1-1/8

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.6260 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.6875 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Longueur totale
    157.2 mm
  • Largeur de la base
    1.673 po
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4350 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2550 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    RASEY
  • CUP_NON
    4012802066210
  • Normes respectées
    ABMA 14 - 1991, ABMA 15 - 1991, EN-GJL-200/250 to DIN EN 1561, ISO 3228
  • Poids
    2.64 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif