Motion
P2B 102-TF

SKF
P2B 102-TF

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/8 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00557142
N° MFRP2B 102-TF
Prix144.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
P2B 102-TF

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/8 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00557142
N° MFRP2B 102-TF

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix144.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P2B 1.1/8 -TF (REMPLACE SY 102 TF)

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    117.50 mm
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.9375 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    82 mm
  • Longueur totale
    152 mm
  • Largeur de la base
    40 mm
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4390 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2520 lbf
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    SY
  • Roulement de rechange
    TABLEAU 206-102-2F
  • CUP_NON
    7316577345141
  • Normes respectées
    ISO
  • Poids
    2.52 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues