Aperçu
Description du fabricant
VPS-219 PIL NOIR
- Avec joint Flinger
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1-3/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.1563 à 5.0938 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.6875 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointContact unique pour les lèvres avec Flinger
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale3.2813 po
- Longueur totale6.1875 po
- Largeur de la base1.7500 po
- Revêtement de finitionPeint en gris
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Capacité de charge dynamique radiale4381 lbf
- Capacité de charge statique radiale2567 lbf
- Rpm max.4500 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieVPS
- Roulement de rechangeVS-219
- ApplicationBrunissage - Standard
- CUP_NON662289525461
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant767448
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289525461
- Poids2.76 lb
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité