Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1-3/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.6260 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.6875 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Longueur totale157.2 mm
- Largeur de la base1.673 po
- Largeur totale1.5000 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Capacité de charge dynamique radiale4350 lbf
- Capacité de charge statique radiale2550 lbf
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieRASEY
- CUP_NON4012802066234
- Normes respectéesABMA 14 - 1991, ABMA 15 - 1991, EN-GJL-200/250 to DIN EN 1561, ISO 3228
- Poids2.8 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à rouleaux sphériques universels Schaeffler pour les circulaires de pâte et papierLes désignations H140 et T52BW de Schaeffler intègrent de nombreuses caractéristiques de conception qui répondent aux exigences uniques des roulements à rouleaux sphériques avec des diamètres extérieurs de 320 mm et plus, généralement utilisés dans les machines à papier.
Voir la documentation
Brochure des systèmes de convoyeurs Schaeffler Solutions for MiningDans les opérations minières, les systèmes de convoyeur sont l’épine dorsale du mouvement des matériaux. La vaste expérience de Schaeffler dans l’exploitation minière mondiale en entretien, réparation et exploitation de convoyeurs nous donne un aperçu unique des problèmes auxquels sont confrontés les mineurs.
Voir la documentation
Brochure des produits et services Schaeffler pour l’industrie des métauxLes conditions de fonctionnement difficiles de la production et du traitement métallurgiques imposent des exigences strictes sur la performance et la sécurité opérationnelle de tous les composants utilisés.
Voir la documentation
Brochure du réchauffeur à induction SchaefflerChauffage à induction portatif compact : Schaeffler iDuctor 1 et 2
Voir la documentation