Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1-3/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.7830 à 5.3740 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.8740 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale3.6610 po
- Longueur totale6.5350 po
- Largeur de la base1.7520 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.6880 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Capacité de charge dynamique radiale5780 lbf
- Capacité de charge statique radiale3440 lbf
- Rpm max.4500 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieNP
- CUP_NON747023018116
- Numéro CUP du fabricant747023018116
- Poids1.7 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller