NP-23T
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-7/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00557255
N° MFRNP-23T
Prix316.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-7/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00557255
N° MFRNP-23T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix316.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NP-23T PIL NOIR
  • Avec joint Flinger
  • GoldPlex-FG

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.6875 à 5.3125 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    3.7500 po
  • Longueur totale
    6.5625 po
  • Largeur de la base
    1.8750 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Revêtement de finition
    Enduit d’oxyde noir
  • Insérer le matériel
    52113 Acier de roulement
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4782 lbf
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    NP
  • Roulement de rechange
    2-17T
  • CUP_NON
    662461029695
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    705379
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461029695
  • Poids
    4.8 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Avec Seal Flinger • GoldPlex-FG
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif