Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1-7/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.0630 à 6.4170 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.2520 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale4.5350 po
- Longueur totale8.1100 po
- Largeur de la base2.1650 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0310 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Capacité de charge dynamique radiale7870 lbf
- Capacité de charge statique radiale5220 lbf
- Rpm max.3400 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieNP
- CUP_NON747023018239
- Numéro CUP du fabricant747023018239
- Poids3.7 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller