Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage2 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.4375 à 7.3750 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.5000 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint de contact
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale4.9375 po
- Insérer le matérielOxyde noir
- Taille du boulon5/8 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- CUP_NON781711647158
- Type de roulementRoulement à billes
- Numéro CUP du fabricant781711647158
- Poids8.13 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller