Aperçu
- Avec joint Flinger
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage2-3/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.4375 à 7.4375 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.5000 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointContact unique pour les lèvres avec Flinger
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale4.9688 po
- Longueur totale8.8125 po
- Largeur de la base2.3125 po
- Revêtement de finitionPeint en gris
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Capacité de charge dynamique radiale9752 lbf
- Capacité de charge statique radiale6601 lbf
- Rpm max.2500 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieVPS
- Roulement de rechangeVS-235
- ApplicationBrunissage - Standard
- CUP_NON662289525706
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant767485
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289525706
- Poids8.12 lb
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller