Aperçu
- Balles de grade 10 , chemins de roulement au sol et affûtés pour une précision, un fonctionnement silencieux et une capacité de vitesse supérieure
- Prélubrifié avec une graisse au lithium/calcium longue durée de haute qualité
- Angle de vis de fixation de 120° pour une distorsion intérieure minimale et vis de fixation à pointe coupelle moletée pour une résistance accrue aux vibrations
- Fonte avec joints de contact polyvalents
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage2-3/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre171.5 mm
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.5000 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointMulti-usages
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale127 mm
- Longueur totale219 mm
- Largeur de la base60.4 mm
- Largeur totale40 mm
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Capacité de charge dynamique radiale9810 lbf
- Capacité de charge statique radiale6530 lbf
- Rpm max.3600 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieSY
- Roulement de rechangeTABLEAU 211-203-2F
- CUP_NON7316577345615
- Normes respectéesISO
- Poids8.26 lb
- Caractéristiques et avantages• Boules de grade 10 , chemins de roulement rectifiés et affûtés pour une précision, un fonctionnement silencieux et une capacité de vitesse supérieure • Prélubrifié avec une graisse au lithium/calcium de haute qualité et longue durée • Angle de vis de fixation de 120° pour une distorsion interne minimale et vis de fixation à pointe moletée pour une résistance accrue aux vibrations • Fonte avec joints de contact polyvalents
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la solution hybride pour roulements huile-gaz-éthanolMotion s’est associé à SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering pour développer une solution de roulement hybride répondant aux défis opérationnels et aux préoccupations en matière de sécurité.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’étanchéité de l’arbre de boîte d’engrenages pour équipement et machinerieMotion s’est associé à SKF pour fournir une solution rapide et rentable à l’aide de la solution de réparation d’arbre Speedi-Sleeve de SKF.
Voir la documentation
SKF SRB pour roulettes continuesLes températures extrêmes, les charges très élevées et la contamination ne sont que quelques-uns des défis auxquels font face les lignes de moulage continu.
Voir la documentation
SKF Brochure sur les convoyeurs SRBLe roulement à rouleaux SKF Cooper, très efficace dans la plupart des emplacements, est la solution idéale. Sa construction fendue à l’arbre permet un assemblage facile lors de la fabrication initiale et facilite grandement le changement sur le terrain.
Voir la documentation
Plus de ressources
SKF Brochure sur l’exploitation minière et le ciment
Les industries lourdes et extractives subissent une pression croissante pour réduire leur impact environnemental.
SKF Roulements à rouleaux sphériques fendus scellés Cooper
SKF Les roulements à rouleaux sphériques fendus scellés Cooper sont le choix idéal lorsque vous avez besoin de roulements durables qui peuvent être facilement remplacés sur place avec un minimum de perturbation de l’alignement de l’arbre ou de l’arbre de transmission.