Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage2 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.0000 à 6.5000 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.2500 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de jointJoint en feutre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale4.5625 po
- Longueur totale8.1250 po
- Largeur de la base2.3750 po
- Largeur totale2.0938 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Taille du boulon0,6250 po
- Matériau du jointFeutre
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieNP
- Roulement de rechange1-2T
- CUP_NON662461060865
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant711986
- Dessin CAD
- Poids8.5 lb
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller