Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage2-1/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.9290 à 8.0710 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.7520 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale7.9130 po
- Longueur totale9.4490 po
- Largeur de la base2.7560 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.5620 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Capacité de charge dynamique radiale11800 lbf
- Capacité de charge statique radiale8070 lbf
- Rpm max.2800 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieNP
- CUP_NON747023018635
- Numéro CUP du fabricant747023018635
- Poids5.9 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller