UCP212-39

NSK
UCP212-39

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2-7/16 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00557470
N° MFRUCP212-39
Prix274.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
UCP212-39

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2-7/16 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00557470
N° MFRUCP212-39

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix274.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UCP 212-39 PIL NOIR

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.7500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • CUP_NON
    029176004766
  • Numéro CUP du fabricant
    029176004766
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif