P3U240N
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 2-1/2 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00557484
N° MFRP3U240N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 2-1/2 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00557484
N° MFRP3U240N
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
P3U240N OREILLERNOIR P3-U240N

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    2-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.1250 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.0000 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    6.0000 po
  • Longueur totale
    10.5000 po
  • Largeur de la base
    2-7/8 po
  • Largeur totale
    2.6875 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9940 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9010 lbf
  • Rpm max.
    3850 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    200
  • CUP_NON
    793699138818
  • Poids
    16.2 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif